Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Be-Led - BIRDY ENC ROND-15W-DIM TRIAC-3000K-IP40/IP54F NOIR - PL01152003

P&L
CopieCopie
Be-Led - BIRDY ENC ROND-15W-DIM TRIAC-3000K-IP40/IP54F NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - autre

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302554584

Réf. Sonepar

08138255458

Réf. Fournisseur

PL01152003

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

1000 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

82 mm

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

92 mm

Spot Led encastré haut de gamme. Equipé d'un réflecteur chromé, idéal pour créer des ambiances cosy. avec la possibilité d'adapter différents réflecteurs (or, cuivre, noir mat, blanc) réflecteur asymétrique est également disponible ! 15w

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led