Be-Led - BIRDY ENC ROND-8W-DIM TRIAC-3000K-IP40/IP54F-BLANC - PL01082001

P&L
CopieCopie
Be-Led - BIRDY ENC ROND-8W-DIM TRIAC-3000K-IP40/IP54F-BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 550 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302551392

Réf. Sonepar

08138255139

Réf. Fournisseur

PL01082001

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

550 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

72 mm

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

79 mm

pays de fabrication:

CHINE

Spot led Encastré haut de gamme. Equipé d`'un réflecteur chromé. Idéal pour créer des ambiances cosy avec la possibilité d'adapter différents réflecteurs (or, cuivre, noir mat ou blanc) Un réflecteur asymétrique est également disponible! 8w

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led