Be-Led - BOARD ASYMETRIQUE-30W-1200x150-4000K-DALI - BL04362102

P&L
CopieCopie
Be-Led - BOARD ASYMETRIQUE-30W-1200x150-4000K-DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3600 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1195 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302556557

Réf. Sonepar

08138255655

Réf. Fournisseur

BL04362102

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

3600 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1195 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

III

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

22 mm

pays de fabrication:

CHINE

Encastré asymétrique qui permet d'orienter le flux vers un mur ou un tableau. Idéal pour les classes, centres de formations etc... Driver BOKE DALI PUSH DIM multi puissances 25 à 38W. 140lm/W.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led