Be-Led - BOLD-24W-ANTIVANDALE-3CCT-IP66-IK10 - BL000345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2600 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 3000...6500 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661902708
Réf. Sonepar
08138190270
Réf. Fournisseur
BL000345
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
2600 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
3000...6500 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
90 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


