Be-Led - BROAD 3 ALL-30W-3000K-IP20-ASYM NOIR - TR07302003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2300 lm
puissance du système - 30 W
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302551859
Réf. Sonepar
08138255185
Réf. Fournisseur
TR07302003
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
2300 lm
puissance du système:
30 W
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
I
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
166 mm
hauteur/profondeur:
172 mm
longueur:
60 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


