Be-Led - BULB LAMPE A60-E27-9W-3000K NON DIM - BL06092001

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • efficacité lumineuse de la lampe - 92.22 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • longueur - 60 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302553723

Réf. Sonepar

08138255372

Réf. Fournisseur

BL06092001

Marque

Be-Led

Culot:

E27

efficacité lumineuse de la lampe:

92.22 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

longueur:

60 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

taux de distorsion harmonique (THD):

30

pays de fabrication:

CHINE

A60 en E27 diffuseur opale non dimmable

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led