Be-Led - BULB LAMPE GU10-5W-TRANSP-3000K-NON DIM - BL06052001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - GU10
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
longueur - 55 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302552580
Réf. Sonepar
08138255258
Réf. Fournisseur
BL06052001
Marque
Be-Led
Culot:
GU10
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
80 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
longueur:
55 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
couleur du boîtier/corps:
autre
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP40
taux de distorsion harmonique (THD):
30
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


