Be-Led - CAMUS PRO 12W-IP44F-3000K-BLANC - TR02124411B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1300 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - autre
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302552788
Réf. Sonepar
08138255278
Réf. Fournisseur
TR02124411B
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1300 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
III
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
hauteur/profondeur:
13 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


