Non retournable

Be-Led - CIME 200 PROJECTEUR-100/150/200W-IP66-3CCT-ASYM-GRIS - BL000328

P&L
CopieCopie
Be-Led - CIME 200 PROJECTEUR-100/150/200W-IP66-3CCT-ASYM-GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 24200 lm

  • puissance du système - 200 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661902876

Réf. Sonepar

08138190287

Réf. Fournisseur

BL000328

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

24200 lm

puissance du système:

200 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

I

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur:

335 mm

hauteur/profondeur:

448 mm

longueur:

58 mm

pays de fabrication:

CHINE

Projecteur avec changement de température de couleur et de puissance via micro switch extérieur. Adaptez l'éclairage in situe en fonction des besoins du client. Driver SOSEN. Angle asymétrique 150°x100°. CEE Eligible RES-EC-104.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led