Be-Led - CIME 300 PROJECTEUR-200W/250W/300W-IP66-3CCT-ASYM-NOIR - BL000331

P&L
CopieCopie
Be-Led - CIME 300 PROJECTEUR-200W/250W/300W-IP66-3CCT-ASYM-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 30500 lm

  • puissance du système - 300 W

  • température de couleur - 3000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661902845

Réf. Sonepar

08138190284

Réf. Fournisseur

BL000331

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

30500 lm

puissance du système:

300 W

température de couleur:

3000...5700 K

indice de protection (IP):

IP66

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur:

364 mm

hauteur/profondeur:

505 mm

longueur:

55 mm

pays de fabrication:

CHINE

Projecteur forte puissance, changement de température de couleur et de puissance via micro switch extérieur. Adaptez l'éclairage in situe en fonction des besoins du client. Driver SOSEN. Angle asymétrique 50°x120°. CEE Eligible RES-EC-104.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led