Be-Led - CIRCLE G2-SENSOR HF-10-20W-2CCT-IP54-BLANC-PREAVIS EXTINCTION - BL000215

P&L
CopieCopie
Be-Led - CIRCLE G2-SENSOR HF-10-20W-2CCT-IP54-BLANC-PREAVIS EXTINCTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1900 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661901268

Réf. Sonepar

08138190126

Réf. Fournisseur

BL000215

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

1900 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

64 mm

pays de fabrication:

CHINE

Plafonnier / Hublot led IP54 10/20W pour les logements résidentiels et collectivités. Correspond également pour les locaux techniques, sanitaires, cellier? 2CCT, Avec détecteur HF préavis d'extinction

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led