Be-Led - CIRCULAR DIAM900-60W-3CCT-DALI-BLANC - BL06602002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6500 lm
puissance du système - 60 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CIRCULAR
EAN
3760302557271
Réf. Sonepar
08138255727
Réf. Fournisseur
BL06602002
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
6500 lm
puissance du système:
60 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
III
largeur:
35 mm
hauteur/profondeur:
35 mm



