Be-Led - COME TECH-UP&DOWN-40W-3CCT-5PUI-IP66-ANTHRACITE - BL000236

P&L
CopieCopie
Be-Led - COME TECH-UP&DOWN-40W-3CCT-5PUI-IP66-ANTHRACITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4800 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661901053

Réf. Sonepar

08138190105

Réf. Fournisseur

BL000236

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

4800 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

150 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

I

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

215 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale extérieure 2x20W max, résistante aux intempéries, RAL7016. Éclairage vers le haut et vers le bas. 3CCT et 5 puissances réglables, basse consommation. Conçu en aluminium moulé et verre trempé, IP66, esthétique et écologique.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led