Be-Led - CORE PRISM 3CCT-20W-IP44F-200MM-BLANC - BL000319

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1850 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...5700 K
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661902968
Réf. Sonepar
08138190296
Réf. Fournisseur
BL000319
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1850 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...5700 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
III
source lumineuse fournie:
Oui
taux de distorsion harmonique (THD):
7
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
hauteur/profondeur:
68 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


