Be-Led - CUBE APPLIQUE-E27-IP65-BLANC-DETECT - BL000199

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 146 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701661901428
Réf. Sonepar
08138190142
Réf. Fournisseur
BL000199
Marque
Be-Led
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
146 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
largeur:
170 mm
hauteur/profondeur:
170 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


