Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Be-Led - CURVE SHOP-36W-48W-60W-3CCT-IP44-NOIR - BL000181

P&L
CopieCopie
Be-Led - CURVE SHOP-36W-48W-60W-3CCT-IP44-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 8700 lm

  • puissance du système - 60 W

  • température de couleur - 3000...5000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661901602

Réf. Sonepar

08138190160

Réf. Fournisseur

BL000181

Marque

Be-Led

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

8700 lm

puissance du système:

60 W

température de couleur:

3000...5000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

diamètre:

278 mm

longueur:

278 mm

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

classe de protection:

I

largeur:

278 mm

hauteur/profondeur:

398 mm

pays de fabrication:

CHINE

Luminaire élégant 3CCT et 3 puissances avec réflecteur transparent ! Tout en un, idéal pour les magasins qui souhaitent valoriser ses produits. Un design qui évite les salissures ! Accessoire pour montage en saillie sur demande.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led