Be-Led - CYLINDER 1500-D70-48W-2CCT-IP65-IK10-TRANSPARENT-TRAVERSANT - BL000112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 7400 lm
puissance du système - 48 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302555031
Réf. Sonepar
08138255503
Réf. Fournisseur
BL000112
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
7400 lm
puissance du système:
48 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1400 mm
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
I
diamètre:
70 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


