Be-Led - DAILY MINI 5W-3CCT-BASSE LUMI-IP65FACADE-NOIR - BL000118

P&L
CopieCopie
Be-Led - DAILY MINI 5W-3CCT-BASSE LUMI-IP65FACADE-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 310 lm

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - autre

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302555055

Réf. Sonepar

08138255505

Réf. Fournisseur

BL000118

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

310 lm

puissance du système:

5 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

61 mm

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

61 mm

pays de fabrication:

CHINE

Spot basse luminance BBC diamètre d'encastrement 35mm, 3CCT 2700K/3000K/4000K, dimmable triac et volume 1. IP65 façade.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led