Be-Led - DALLE CONFORT 16-DALI-DETECT-HARVEST-MAITRE-600x600-24W-IP20-4000K - BL000261

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3400 lm
puissance du système - 24 W
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661903545
Réf. Sonepar
08138190354
Réf. Fournisseur
BL000261
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
3400 lm
puissance du système:
24 W
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
40 mm
source lumineuse fournie:
Oui
taux de distorsion harmonique (THD):
9
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
38 mm
longueur:
595 mm
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


