Be-Led - DALLE CONFORT UGR 16-300x1200-24W-IP20-4000K-BLANC - BL04242003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3400 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1195 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302556243
Réf. Sonepar
08138255624
Réf. Fournisseur
BL04242003
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
3400 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1195 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
16
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
295 mm
hauteur/profondeur:
38 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


