Be-Led - DALLE CONFORT UGR16-600X600-24W-IP20-3000K-BLANC - BL04242006

P&L
CopieCopie
Be-Led - DALLE CONFORT UGR16-600X600-24W-IP20-3000K-BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3500 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302557691

Réf. Sonepar

08138255769

Réf. Fournisseur

BL04242006

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

3500 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

40 mm

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

taux de distorsion harmonique (THD):

9

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

38 mm

longueur:

595 mm

pays de fabrication:

CHINE

Dalle UGR<16 600 x 600 avec optique chromée. Option Dali Push Dim sur demande - faible consommation et très bon confort visuel, idéal pour les pièces à travail visuel exigeant ou intense., module led interchangeable.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led