Be-Led - DALLE CONFORT UGR16-600x600-24W-IP20-4000K-BLANC - BL04242069

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3550 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 595 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302557073

Réf. Sonepar

08138255707

Réf. Fournisseur

BL04242069

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

3550 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

595 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

III

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

26 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

40 mm

pays de fabrication:

CHINE

Dalle 600X600 UGR<16, optique chromée. Faible consommation et très bon confort visuel ! Eligible CEE. Idéal pour les pièces à travail visuel exigeant ou intense. 140lm/W, modules led interchangeables pour optimiser le recyclage. Option Dali

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led