Be-Led - DALLE CONFORT UGR16-600x600-24W-IP20-4000K-NOIR - BL000057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3500 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302556359
Réf. Sonepar
08138255635
Réf. Fournisseur
BL000057
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
3500 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
40 mm
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
taux de distorsion harmonique (THD):
9
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
38 mm
longueur:
595 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


