Be-Led - DALLE CONFORT UGR16-600x600-32W-IP20-4000K-BLANC-DALI - BL04242070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4600 lm
puissance du système - 32 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 595 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302556977
Réf. Sonepar
08138255697
Réf. Fournisseur
BL04242070
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
4600 lm
puissance du système:
32 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
595 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
III
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
26 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
40 mm
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


