Be-Led - DALLE CONFORT12-DALI-DETECT-HARVEST-MAITRE-600x600-22W-IP20-4000K-BLANC - BL000260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3100 lm
puissance du système - 22 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 595 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661903552
Réf. Sonepar
08138190355
Réf. Fournisseur
BL000260
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
3100 lm
puissance du système:
22 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
595 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
III
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
34 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


