Be-Led - DALLE EDGE PRO 1200x300-22W-4000k-UGR19-PRISM - BL04452084

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2750 lm
puissance du système - 22 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - autre
longueur - 1195 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302556953
Réf. Sonepar
08138255695
Réf. Fournisseur
BL04452084
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
2750 lm
puissance du système:
22 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
autre
longueur:
1195 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
III
largeur:
295 mm
hauteur/profondeur:
10 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


