Be-Led - DALLE EDGE PRO 1500x300-34W-4000K-UGR19-PRISM-DALI-PUSHDIM - BL04452093

P&L
CopieCopie
Be-Led - DALLE EDGE PRO 1500x300-34W-4000K-UGR19-PRISM-DALI-PUSHDIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4300 lm

  • puissance du système - 34 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - autre

  • longueur - 1500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302556342

Réf. Sonepar

08138255634

Réf. Fournisseur

BL04452093

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

4300 lm

puissance du système:

34 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

autre

longueur:

1500 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

III

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

pays de fabrication:

CHINE

Dalle led "edge" 300x1500 - UGR<19, idéal pour les installations en milieu scolaire et tertiaire. Dali Push dimm

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led