Be-Led - DALLE GLASS DIFFUSEUR VERRE H2O2-600x600-40W-CCT-PRISM - BL04366510

P&L
CopieCopie
Be-Led - DALLE GLASS DIFFUSEUR VERRE H2O2-600x600-40W-CCT-PRISM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4200 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...6000 K

  • indice de protection (IP) - autre

  • longueur - 595 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302552511

Réf. Sonepar

08138255251

Réf. Fournisseur

BL04366510

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

4200 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...6000 K

indice de protection (IP):

autre

longueur:

595 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

verre

couleur du boîtier/corps:

blanc

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

31 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

20 mm

pays de fabrication:

CHINE

Panneau Led avec diffuseur prismatique, filin de sécurité et bornier de connexion repiquable, lentille en PMMA. Produit monté sur dalle en verre trempé (épaisseur 4mm) avec tenue aux produits nettoyant H2O2 en façade et donc anti-microbien.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led