Be-Led - DALLE PRO PRISM-600x1200-50W-2CCT - BL000095

P&L
CopieCopie
Be-Led - DALLE PRO PRISM-600x1200-50W-2CCT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302555000

Réf. Sonepar

08138255500

Réf. Fournisseur

BL000095

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

5500 lm

puissance du système:

50 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

III

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

26 mm

longueur:

1195 mm

pays de fabrication:

CHINE

dalle led 600x1200 backlit diffuseur prismatique avec deux températures de couleur au choix : 3000K ou 4000K

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led