Be-Led - DALLE PURE CONFORT12-600x600-22W-IP20-UGR12-4000K-NOIR - TR04302009

P&L
CopieCopie
Be-Led - DALLE PURE CONFORT12-600x600-22W-IP20-UGR12-4000K-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • puissance du système - 22 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 595 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302554720

Réf. Sonepar

08138255472

Réf. Fournisseur

TR04302009

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

3000 lm

puissance du système:

22 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

595 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

III

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

34 mm

pays de fabrication:

CHINE

Avec un très grand confort visuel, le Confort UGR12 est idéal pour les classes, les activités qui exigent un travail visuel intense ou qui demandent un environnement sans agressivité lumineuse.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led