Be-Led - DALLE SAILLIE 600X600-3CCT-3PUISSANCES-IP65 FACADE - BL04365401

P&L
CopieCopie
Be-Led - DALLE SAILLIE 600X600-3CCT-3PUISSANCES-IP65 FACADE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4200 lm

  • puissance du système - 42 W

  • température de couleur - 3000...6000 K

  • indice de protection (IP) - autre

  • longueur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302552931

Réf. Sonepar

08138255293

Réf. Fournisseur

BL04365401

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

4200 lm

puissance du système:

42 W

température de couleur:

3000...6000 K

indice de protection (IP):

autre

longueur:

600 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

III

largeur:

600 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

pays de fabrication:

CHINE

Panneau led saillie. A installer directement en plafond sans utiliser de cadre supplémentaire. 3 couleurs de température (3000K, 4000k et 6000K) et 3 puissances (30W, 36W et 42W) : 9 produits en 1 !

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led