Be-Led - DALLE SMART 600x600-36W-3CCT-BLANC-UGR19-DETECT IR + LUMINOSITE - BL04362010

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4600 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 3000...6000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302557776

Réf. Sonepar

08138255777

Réf. Fournisseur

BL04362010

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

4600 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

3000...6000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

III

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

longueur:

595 mm

pays de fabrication:

CHINE

Panneau Led UGR<19 avec diffuseur prismatique, avec filin de sécurité et bornier de connexion repiquable sans outil, garantie 5 ans. Détecteur IR de présence + luminosité variable et programmable avec télécommande (à commander séparément !)

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led