Be-Led - DALLE TECH-160LM/W-21W-3CCT-PRISM-IP20 - BL000178

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3350 lm

  • puissance du système - 21 W

  • température de couleur - 3000...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661901633

Réf. Sonepar

08138190163

Réf. Fournisseur

BL000178

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

3350 lm

puissance du système:

21 W

température de couleur:

3000...6500 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

III

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

34 mm

longueur:

595 mm

pays de fabrication:

CHINE

Panneau led micro prismatique 160lm/W. 3 couleurs de température à sélectionner sur le produit.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led