Be-Led - DALLE TECH-675X675-36W-3CCT-PRISM - BL000310

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4200 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 3000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661903057

Réf. Sonepar

08138190305

Réf. Fournisseur

BL000310

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

4200 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

3000...5000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

III

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur:

670 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

longueur:

670 mm

pays de fabrication:

CHINE

Panneau led micro prismatique UGR19 et 120lm/W. 3 températures de couleur à sélectionner sur le produit. 4400lm à 4000K.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led