Be-Led - DALLE TECH ECO-600X600-36W-2CCT-PRISM - BL000274

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3500 lm
puissance du système - 36 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661903415
Réf. Sonepar
08138190341
Réf. Fournisseur
BL000274
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
3500 lm
puissance du système:
36 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
III
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
30 mm
longueur:
595 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


