nouveau

Be-Led - DOPPIO-12W-IP65-IK08-3000K-ASYM-GRIS ANTHRACITE - BL000358

P&L
CopieCopie
Be-Led - DOPPIO-12W-IP65-IK08-3000K-ASYM-GRIS ANTHRACITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1100 lm

  • puissance du système - 12 W

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661902579

Réf. Sonepar

08138190257

Réf. Fournisseur

BL000358

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

1100 lm

puissance du système:

12 W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

classe de protection:

I

largeur:

85 mm

hauteur/profondeur:

750 mm

longueur:

135 mm

pays de fabrication:

CHINE

Borne LED au design moderne et minimaliste, s?intègre parfaitement aux espaces extérieurs. Corps en aluminium, finition haut de gamme IP65/IK08. Optique asymétrique professionnelle et performante sans pollution lumineuse. Conforme PMR.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led