Be-Led - DOWNLIGHT 3CCT-13W-IP54-90°-DIM-BLANC - BL02135401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1100 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3000...5700 K
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302554331
Réf. Sonepar
08138255433
Réf. Fournisseur
BL02135401
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1100 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3000...5700 K
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
100 mm
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
97 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


