Be-Led - EASYLINE 150 3ALL-45W-60W-3CCT-90°-BLANC - BL000052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 10100 lm
puissance du système - 60 W
température de couleur - 3000...5000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302556298
Réf. Sonepar
08138255629
Réf. Fournisseur
BL000052
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
10100 lm
puissance du système:
60 W
température de couleur:
3000...5000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1500 mm
largeur:
60 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
10 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


