Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Be-Led - EASYLINE 150 3ALL-45W-60W-3CCT-90°-NOIR - BL000053

P&L
CopieCopie
Be-Led - EASYLINE 150 3ALL-45W-60W-3CCT-90°-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 7200 lm

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302556212

Réf. Sonepar

08138255621

Réf. Fournisseur

BL000053

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

7200 lm

puissance du système:

50 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

10 mm

longueur:

1500 mm

Réglette led pour rail 3 allumages en 150cm. Ligne lumineuse orientable, facile à installer. Garantit un éclairage uniforme. Idéal locaux commerciaux.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led