Be-Led - ELEGAN CARRE-18W-IP44-2CCT-NOIR - BL000041

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 750 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302555307

Réf. Sonepar

08138255530

Réf. Fournisseur

BL000041

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

750 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

300 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

63 mm

pays de fabrication:

CHINE

Plafonnier ou applique murale IP44, bord fin, diffuseur lisse. Design sobre et élégant, idéal en salle de bain ou pièce de vie en éclairage décoratif.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led