Be-Led - ELEGAN ROND-18W-IP44-2CCT-CHROME - BL000038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1000 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760302556694
Réf. Sonepar
08138255669
Réf. Fournisseur
BL000038
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
chrome
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
63 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


