Non retournablenouveau

Be-Led - ETANCHE EASY G2-120-34W-3CCT-IP66-IK08-850°-TRAV - BL000349

P&L
CopieCopie
Be-Led - ETANCHE EASY G2-120-34W-3CCT-IP66-IK08-850°-TRAV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4000 lm

  • puissance du système - 34 W

  • température de couleur - 3000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 1200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661902661

Réf. Sonepar

08138190266

Réf. Fournisseur

BL000349

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

4000 lm

puissance du système:

34 W

température de couleur:

3000...5700 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

1200 mm

largeur:

59 mm

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

61 mm

pays de fabrication:

CHINE

Luminaire LED étanche et robuste (IP66/IK08, 850°), 140lm/W, avec 3CCT et multi puissance. Connecteur rapide sans outil et réparable. Embout quart de tour. Adaptez la puissance et la température de couleur selon les besoins de votre client

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led