Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Be-Led - ETANCHE EASY PRO 120-22/30W-4000K-IP65-IK08-TRAVERSANT - BL000243

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4600 lm

  • puissance du système - 30 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1200 mm

  • largeur - 61 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661903729

Réf. Sonepar

08138190372

Réf. Fournisseur

BL000243

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

4600 lm

puissance du système:

30 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1200 mm

largeur:

61 mm

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

57 mm

diamètre:

70 mm

pays de fabrication:

CHINE

Réglette étanche Led, traversante, IP65, IK08, borniers de raccordement rapide sans outil, 850° et multi puissance. Haute efficacité 160lm/W ! Equipé d'une embase pour détecteur IR ou HF, en option.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led