Be-Led - ETANCHE EASY PRO 150-28/40W-4000K-IK08-IP65-TRAVERSANT - BL000244

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6000 lm
puissance du système - 37 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1500 mm
largeur - 61 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661903712
Réf. Sonepar
08138190371
Réf. Fournisseur
BL000244
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
6000 lm
puissance du système:
37 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1500 mm
largeur:
61 mm
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
57 mm
diamètre:
70 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


