Be-Led - ETANCHE TECH-150-31W-4000K-IP66-IK10-TRAVERSANT - BL11422108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4050 lm
puissance du système - 31 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 1520 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302556496
Réf. Sonepar
08138255649
Réf. Fournisseur
BL11422108
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
4050 lm
puissance du système:
31 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
1520 mm
largeur:
85 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
80 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


