Non retournable

Be-Led - ETANCHE TECH-G2-150-40W-3CCT-IP66-IK10-TRAVERSANT - BL000116

P&L
CopieCopie
Be-Led - ETANCHE TECH-G2-150-40W-3CCT-IP66-IK10-TRAVERSANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5400 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 1500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302555185

Réf. Sonepar

08138255518

Réf. Fournisseur

BL000116

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

5400 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...5700 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

1500 mm

largeur:

79 mm

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

68 mm

pays de fabrication:

CHINE

Réglette étanche LED, 3CCT, platine amovible, garantie 5 ans, connecteurs rapides sans outil, traversant Driver de marque Tridonic. Multi-puissance par microswitch

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led