Non retournable

Be-Led - ETANCHE TECH-G2-150-60W-3CCT-IP66-IK10-TRAVERSANT - BL000267

P&L
CopieCopie
Be-Led - ETANCHE TECH-G2-150-60W-3CCT-IP66-IK10-TRAVERSANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 9000 lm

  • puissance du système - 60 W

  • température de couleur - 3000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 1500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661903484

Réf. Sonepar

08138190348

Réf. Fournisseur

BL000267

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

9000 lm

puissance du système:

60 W

température de couleur:

3000...5700 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

1500 mm

largeur:

79 mm

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

68 mm

pays de fabrication:

CHINE

Réglette étanche LED, 3CCT, platine amovible, garantie 5 ans, connecteurs rapides sans outil, traversant Driver de marque Tridonic, multi puissance.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led