Be-Led - EYE II-ON/OFF-1.5W-5CCT-BLANC - BL000207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 70 lm
puissance du système - 1.5 W
température de couleur - 2700...3500 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661901343
Réf. Sonepar
08138190134
Réf. Fournisseur
BL000207
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
70 lm
puissance du système:
1.5 W
température de couleur:
2700...3500 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
longueur:
40 mm
diamètre:
80 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


