Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Be-Led - EYE II-SENSOR-1.5W-5CCT-MASTER/SLAVE-BLANC - BL000206

P&L
CopieCopie
Be-Led - EYE II-SENSOR-1.5W-5CCT-MASTER/SLAVE-BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 1.5 W

  • température de couleur - 2700...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Oui

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661901350

Réf. Sonepar

08138190135

Réf. Fournisseur

BL000206

Marque

Be-Led

puissance du système:

1.5 W

température de couleur:

2700...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

longueur:

50 mm

diamètre:

80 mm

Eye II avec détecteur IR, à encastrer dans boite placo, en intérieur. Pour le balisage et la mise en valeur des lieux de passage. A décliner avec les accessoires EYE II

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led