Be-Led - FIRST-SPOT-5W-BBC-4CCT-DIM-BLANC-IP65FAC - BL000044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 500 lm
puissance du système - 5 W
température de couleur - 2700...6000 K
indice de protection (IP) - autre
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302556182
Réf. Sonepar
08138255618
Réf. Fournisseur
BL000044
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
5 W
température de couleur:
2700...6000 K
indice de protection (IP):
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
50 mm
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
59 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


